※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本シグマックス
日本シグマックスの サージカルテープ
ベネファクトホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1式(24巻)
注文コード
20538577
品番
4101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
粘着性伸縮包帯。
皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用。
捻挫・脱臼時の固定、カテーテル・ドレーンなどのチューブ類の固定、術後の圧迫固定。
長さ(m)
5
幅(mm)
12.5
色
ホワイト
サイズ
1号
松吉医科器械コード
19-2510-00