インジェクションパッド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(100枚) 注文コード 20538762 品番 No.36A
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

止血用パッド付絆創膏(創面保護材)。
静脈注射・採血・予防注射後の被覆保護、関節穿刺後の被覆保護。
EOG滅菌済。

厚さ(mm)3 ベージュ パッド寸法(mm)16 粘着面(mm)Φ36 アズワン品番0-8026-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131100 松吉医科器械コード07-3435-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20538744
2022-03-22
用途:
母の透析針あとに貼る用
製造業

ばーさん(母)が透析から帰ってきたら注射針の後に張り替えるのに丁度よいと思い購入しました。病院ではピンクの粘着力が強いものを貼って帰ってきますがはがした跡が「痒い」と言うので同じ仕様のブルーの本品を購入してみました。痒みが多少和らいだみたいで良かったです。でも書いて良いのか分からないけどセール中とはいえ同じ100枚入りなのにモノタロウさんのは病院の半額だ……2個買える…

1人が参考にしています
対象商品:
20538735
2016-09-05
用途:
小キズ、虫刺され跡に薬を付けた後、バンドエイドのようにこれを貼る。
サービス業

中央のコットンが硬い。もう少し粘着力が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする