ステプティ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1式(50枚) 注文コード 20538823 品番 No.80
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

圧迫止血用パッド付絆創膏(創面保護材)。
献血・採血・輸血・点滴後の末梢静脈の止血・被覆保護。
EOG滅菌済。

松吉医科器械コード07-3420-00 粘着面(mm)39×80 パッド寸法(mm)27×15 厚さ(mm)6 アズワン品番0-8027-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131130 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20538832
2023-10-17
用途:
人工透析後の止血のため
その他業種

元々透析で使用していましたが、経費削減で個人で購入する事になり探していた所 モノタロウに有り 購入させて頂きました

対象商品:
20538823
2023-09-09
用途:
形成外科の圧迫療法の為
有限会社宝田屋 様 (不動産業)

今まで、スポンジを載せてテープで、何重にも張っていましたが、この製品を使ってからは、とても張るのが楽になりました。

対象商品:
20538832
2023-02-23
用途:
とても良い商品
その他業種

市販のバンドエイドより断然いい!購入して良かったです。

対象商品:
20538823
2021-09-14
用途:
いざと言うケガに備える為購入しました。
製造業

もう少し小ロットの規格が有ったら嬉しいです。
小さけれ複数の場所置けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする