ニチバン
ニチバンの 絆創膏
ニチバンの 穿刺保護用絆創膏
ステプティP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(30枚)
注文コード
20538848
品番
No.120P
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,398
¥
2,798
バスケットに入れる
橈骨動脈および足背動脈の留置針抜去後に優れた止血効果が得られる圧迫止血用パッド付絆創膏です。
圧迫プレート付の厚さ9mmのパッドが穿刺部を圧迫固定し、高い止血効果が得られます。
EOG滅菌済。
厚さ(mm)
9
プレート寸法(mm)
36×30
パッド寸法(mm)
27×15
テープ部分(mm)
40×120
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218131140
松吉医科器械コード
07-3425-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器