OQEP80 オーキューバンエコ (医家向) ニチバン 20538963

OQEP80 オーキューバンエコ (医家向) ニチバン 20538963 OQEP80 オーキューバンエコ (医家向) ニチバン 20538963

オーキューバンエコ (医家向)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(80枚) サイズP 注文コード20538963 品番OQEP80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン系素材の救急絆創膏。
EOG滅菌済。

サイズP 粘着面(mm)38×38 パッド寸法(mm)18×18 アズワン品番0-8024-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131160 松吉医科器械コード07-4770-04 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-10
用途:
日常生活
農・林・水産業

アトピーが酷くかきむしってしまったところに貼っています。

たくさん入っていて助かりますが、肌が弱いのもあって、場所によっては少し荒れてしまいます。

対象商品:
20538927
2022-02-03
用途:
あかぎれ傷の保護 メガネの鼻支え
その他業種

シンプルな模様と色がいい。清潔なバンドエイドのアピールとして効果的。バンドエイド自身も厚さが適当にあり、プラスチック部分も左右のサイズが違って剥きやすい。接着力も適度に強く、テープの色も鼻に貼るのに目立ちにくく気に入っている。

対象商品:
20538954
2020-10-03
用途:
アトピーで指が切れまくる。
農・林・水産業

小さい絆創膏がたくさん入ったのがなかなか売っていないので、こちらで購入しました。たくさん絆創膏を貼るのて、小さくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする