オーキューバンエコ (医家向)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(12枚) 注文コード 20538972 品番 OQEF12
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ポリエチレン系素材の救急絆創膏。
EOG滅菌済。

サイズフリー 粘着面(mm)76×250 パッド寸法(mm)30×250 アズワン品番0-8024-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131160 松吉医科器械コード07-4770-05 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-10
用途:
日常生活
農・林・水産業

アトピーが酷くかきむしってしまったところに貼っています。

たくさん入っていて助かりますが、肌が弱いのもあって、場所によっては少し荒れてしまいます。

対象商品:
20538927
2022-02-03
用途:
あかぎれ傷の保護 メガネの鼻支え
その他業種

シンプルな模様と色がいい。清潔なバンドエイドのアピールとして効果的。バンドエイド自身も厚さが適当にあり、プラスチック部分も左右のサイズが違って剥きやすい。接着力も適度に強く、テープの色も鼻に貼るのに目立ちにくく気に入っている。

対象商品:
20538954
2020-10-03
用途:
アトピーで指が切れまくる。
農・林・水産業

小さい絆創膏がたくさん入ったのがなかなか売っていないので、こちらで購入しました。たくさん絆創膏を貼るのて、小さくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする