※サイズ等の詳細は各品番をご確認ください。
ニチバン
ニチバンの ドレッシング・傷当て材
ニチバンの パッド付きドレッシング
カテリーパッドマイルド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1式(15枚)
注文コード
20539182
品番
No.0921
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
創傷被覆保護用ドレッシング。
低刺激性と高固定性を高い次元で両立。
手術後の縫合創の被覆保護、創傷面の被覆保護。
EOG滅菌済。
パッド寸法(mm)
50×160
粘着面(mm)
90×210
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218131260
松吉医科器械コード
23-3843-05
医薬品医療機器等法
一般医療機器