ニチバン
ニチバンの ドレッシング・傷当て材
ニチバンの パッド付きドレッシング
カテリープラスI.V.スリット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(50枚)
注文コード
20539277
品番
IVS0709
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
カテーテル穿刺部固定用ドレッシング。
EOG滅菌済。
パッド寸法(mm)
34×39
タイプ
末梢用
粘着面(mm)
70×90
アズワン品番
0-9021-13
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218221302
松吉医科器械コード
24-2646-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器