フィックスキット・Epi

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(10セット) 注文コード20539618 品番18901
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

カテーテル固定に必要な材料が一つの滅菌バッグ内に入っています。
補助テープが刺入部付近のカテーテルの動きを抑えます。
パッド付ドレッシングとの組み合わせで、剥離時の予期せぬ抜去リスクを低減します。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。

寸法(mm)Φ100(ドレッシング部) テープ幅(mm)(L)50、(M)50、(補助)20 テープ長さ(mm)(L)250、(M)150、(補助)30 アズワン品番8-2397-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000057 松吉医科器械コード24-2652-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする