オカモトMSテープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(20枚) 注文コード 20539645 品番 GN102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

低刺激のアクリル系粘着剤と、パッド部分に8枚重ねのシリコンガーゼを使用。
フリーサイズで用途に応じてカットできます。
EOG滅菌済。

サイズM テープ幅(mm)60 テープ長さ(mm)200 パッド幅(mm)25 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X10001000001 松吉医科器械コード24-2656-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20539654
2023-11-24
用途:
傷の保護
金融・保険業

足指の治療後に使っています。切って使えるガーゼ付きの少し大きくて傷の保護にもなるタイプが欲しくて探していたところ、モノタロウさんに病院と同じ絆創膏を見つけて、即購入しました。とてもありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする