オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の ドレッシング・傷当て材
オカモト[安全靴・作業靴]の パッド付きドレッシング
オカモトMSパッド-K
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(100枚)
注文コード
20539663
品番
GN201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
低刺激のアクリル系粘着剤を使用した創傷保護用ドレッシング。
透湿性のある不織布粘着テープと、ポリネット付パッド部には吸収性の良い不織布を使用。
EOG滅菌済。
寸法(mm)
45×50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:43B2X10001000002
松吉医科器械コード
24-2657-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器