バイリーンクリエイト
バイリーンクリエイトの サージカルテープ
サージカル・バンテージA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(100巻)
注文コード
20539882
品番
001612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
創傷保護用ドレッシング。
EOG滅菌済。
松吉医科器械コード
07-3080-00
粘着面(mm)
65×50
パッド寸法(mm)
40×25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90001000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器