バイリーンクリエイト
サージカル・バンテージA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1式(25枚)
1式(100巻)
1式(25枚)
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(25枚)
注文コード
20539916
品番
001616
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
創傷保護用ドレッシング。
EOG滅菌済。
松吉医科器械コード
07-3080-03
粘着面(mm)
150×110
パッド寸法(mm)
90×50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90001000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器