※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
アルケア
アルケアの サージカルテープ
デルマポアドレッシング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1式(100枚)
注文コード
20540065
品番
11991
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
創傷用粘着ドレッシング。
透湿・防水性で、水分や外部の汚染から創を保護します。
適度な柔軟性を持ち、凹凸のある部位にもフィットします。
EOG滅菌済。
サイズ
1号
パッド寸法(mm)
20×35
粘着面(mm)
40×60
アズワン品番
8-4319-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000014
松吉医科器械コード
23-6173-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器