マルチフィックス・パッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(20枚) 注文コード 20540248 品番 16922
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

透湿・防水性パッド付きフィルムドレッシング。
柔軟な支持フィルムにより、シワになりにくい貼り付けが可能で、水分や外部からの汚染を防止します。
レーヨンパッドが滲出液吸収後カールし、パッドの創傷面への固着を防止します。
EOG滅菌済。

パッド寸法(mm)40×70 サイズ3号 粘着面(mm)80×100 アズワン品番8-1132-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000015 松吉医科器械コード23-7433-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする