デルマエイド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(100枚) 注文コード 20540792 品番 11984
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

4ツ折ガーゼ約2枚分の高吸収力で、滲出液の多い創にも対応できます。
創傷面に固着しにくい非固着性フィルムを両面に使用しています。
1枚ずつ滅菌済みなので、滅菌の手間とコストがかかりません。
EOG滅菌済。

寸法(mm)100×100 サイズ6号 テープ幅(mm)100 アズワン品番8-5459-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000016 松吉医科器械コード24-3523-03 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20540808
2020-01-11
用途:
やや深い火傷跡の保護、消毒
サービス業

表面がフィルム状に加工されており傷口に毛が付くことがなく、コットンのように傷から出た体液をよく吸収するので、特に火傷跡の処置にお勧めです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする