日本シグマックス
日本シグマックスの 包帯
日本シグマックスの 弾性包帯
弾性包帯 エルテクト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(4巻)
注文コード
20541282
品番
056
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
伸長率は約250%。
やけどや術後の圧迫固定に適しています。
幅(mm)
150
長さ(m)
9(伸長時)
サイズ(号)
6
松吉医科器械コード
19-2660-03
包帯種類
伸縮包帯