曜日別特売
023 弾力包帯 エルウェーブ SIGMAX(シグマックス) 20541307

弾力包帯 エルウェーブ

(1件のレビュー)
幅(mm)75
内容量1式(6巻)注文コード20541307品番023
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

伸長率は約200%。
厚手の綿100%生地で、しっかりした固定や圧迫が必要な時や副木の固定に適しています。
オートクレーブ滅菌可能。

幅(mm)75長さ(m)4.5(伸長時)サイズ(号)3松吉医科器械コード19-2655-01包帯種類弾力包帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20541298
2017-08-18
用途: 外反母趾の治療
農・林・水産業

外反母趾の治療として使用しています。使い始めて5日目痛みもやわらぎこれで外反母趾が治ったら助かります。手術もせずに治ったら素晴らしい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする