弾力包帯 エルウェーブ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(6巻) 注文コード 20541325 品番 027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

伸長率は約200%。
厚手の綿100%生地で、しっかりした固定や圧迫が必要な時や副木の固定に適しています。
オートクレーブ滅菌可能。

幅(mm)175 長さ(m)4.5(伸長時) サイズ(号)7 松吉医科器械コード19-2655-03 包帯種類弾力包帯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20541298
2017-08-18
用途:
外反母趾の治療
農・林・水産業

外反母趾の治療として使用しています。使い始めて5日目痛みもやわらぎこれで外反母趾が治ったら助かります。手術もせずに治ったら素晴らしい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする