アルケア
アルケアの 包帯
アルケアの 伸縮包帯
伸縮包帯 ハイスパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(10巻)
注文コード
20541395
品番
11642
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スパンデックスの伸縮性により、肘や膝など屈曲部にもフィットし、体動を妨げません。
表面の凹凸により、巻きずれしにくくなっています。
幅(mm)
75
長さ(m)
9(伸長時)
サイズ(号)
3
アズワン品番
8-4309-02
松吉医科器械コード
23-6181-01
包帯種類
伸縮包帯