アルケア
アルケアの 包帯
アルケアの 伸縮包帯
伸縮包帯 ハイスパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(10巻)
注文コード
20541404
品番
11643
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
スパンデックスの伸縮性により、肘や膝など屈曲部にもフィットし、体動を妨げません。
表面の凹凸により、巻きずれしにくくなっています。
幅(mm)
90
長さ(m)
9(伸長時)
サイズ(号)
4
アズワン品番
8-4309-03
松吉医科器械コード
23-6181-02
包帯種類
伸縮包帯