日本衛材
日本衛材の 包帯
日本衛材の 伸縮包帯
伸縮包帯 シェルタイ・カラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(10巻)
注文コード
20541553
品番
NE-412
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
伸縮率約3倍。両端にカラーを施した伸縮包帯。
カラーにより、サイズの判別や巻き重ね具合がわかりやすく、処置以外に教育現場での使用にも適しています。
幅(mm)
50
色
グリーン
長さ(m)
9(伸長時)
サイズ(号)
2
アズワン品番
0-6054-01
松吉医科器械コード
24-2664-00
包帯種類
伸縮包帯