※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシキ(川本産業)
ニシキ(川本産業)の 包帯
ニシキ(川本産業)の 弾性包帯
耳付包帯 リバタイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1式(4巻)
注文コード
20541666
品番
4裂
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ほつれないように個々に織り上げた包帯です。
ラテックスフリー。
幅(mm)
70
長さ(m)
9
タイプ
4裂
松吉医科器械コード
23-3868-01
包帯種類
耳付包帯