白十字
白十字の 包帯
白十字の 伸縮包帯
耳付包帯 P反巻
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
70
タイプ
4裂
注文コード
20541718
品番
13021
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
幅・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耳付の綿包帯です。
幅(mm)
70
長さ(m)
9
タイプ
4裂
松吉医科器械コード
23-3869-01
包帯種類
耳付包帯