耳付包帯 P反巻

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)35 タイプ8裂 注文コード20541745 品番13024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

耳付の綿包帯です。

幅(mm)35 長さ(m)9 タイプ8裂 松吉医科器械コード23-3869-04 包帯種類耳付包帯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20541745 13024 20541736 13023 耳付包帯 P反巻 白十字 耳付包帯 P反巻 白十字 1巻 929 税込1,022 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20541702
2018-02-13
用途:
品薄
その他業種

他サイトでは品切れがちなのですがモノタロウさんだと確実に購入できます。
ただ発送に時間がかかりすぎなのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする