※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本衛材
日本衛材の 包帯
日本衛材の 弾性包帯
弾力包帯 ナテラコット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(6巻)
注文コード
20541806
品番
NE-384
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
綿100%完全無漂白の弾力包帯です。
特殊織・特殊加工を施し、約2倍の伸縮性と優れた圧迫力を実現しました。
幅(mm)
100
長さ(m)
4.5(伸長時)
サイズ(号)
4
松吉医科器械コード
24-3531-02
包帯種類
弾力包帯