※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース S0700シリーズ SS0750
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
5
仕様
(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)
キット名
(SQB) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
注文コード
20541895
品番
SS0750-05C4C6SQB-DKS
参考基準価格(税別)
¥45,050
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・仕様・キット名
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(K) 配線仕様特殊(ダブル配線以外)
連数
5
キット名
(SQB) プロトコル:DeviceNet + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
ポートサイズ
(C6) o6用ワンタッチ管継手付
シリンダポート
(C4) o4用ワンタッチ管継手付
サイレンサ
(S) サイレンサ内蔵
DINレール
(D) DINレール付(レール長さ標準)
SIユニット出力極性
(-) プラスコモン
CADデータダウンロード