4号F 弾性チューブ包帯 Kチューブ ベーテルプラス 20541982

弾性チューブ包帯 Kチューブ

(3件のレビュー)
幅(mm)100
内容量1個注文コード20541982品番4号F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

抗菌防臭加工を施した、吸湿速乾に優れた繊維を使用。
部位に合わせて切ったり、重ねて圧迫治療の補助に使用したり、様々な用途で使用できます。

幅(mm)100長さ(m)1適合寸法(cm)20~42松吉医科器械コード24-2663-02包帯種類弾性包帯、チューブ包帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20541964
2020-04-18
用途: リンパ浮腫治療

かなり長持ちで着脱も容易、また効果も十分。
リンパ浮腫には最適です。

対象商品 : 20541973
2019-03-29
用途: 母の介護で、母の足のむくみをとるため
教育・研究機関

圧迫包帯を最初は使用していましたが、チューブ包帯だと、洗濯後の巻く手間がないのでよい。ただ、慣れないうちは、足にはかせるときに手間がかかりました。
包帯だと、巻く人によってしわがあったり緩かったりしますが、チューブ包帯だと誰がはかせても差はなく、緩むこともないです。

1が参考にしています
対象商品 : 20541998
2019-05-21
用途: リンパ浮腫の圧迫
その他業種

弾性包帯が合わなくなって(しびれて痛くなる)Kチューブに替えたら 楽になりました。
着脱も簡単で助かっています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする