※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルケア
アルケアの 包帯
アルケアの チューブ包帯
弾性チューブ包帯 チュービコット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20542043
品番
11664
参考基準価格(税別)
¥4,190
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
ゴム糸の優れた弾力性により、患部に適度な圧迫を与えます。
重ねて被せることで、圧迫強度や保温効果を調節できます。
幅(mm)
125
長さ(m)
5
サイズ(号)
5
適合部位
大腿
松吉医科器械コード
24-3533-03
包帯種類
弾性包帯、チューブ包帯