※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネット包帯 サージフィックス(ロールタイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)23 注文コード20542122 品番No.3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る

コットン・ラテックスゴムを使用した伸縮性に優れた管状ネットホータイです。
必要な長さや形状に切って使用することができます。
どこから切ってもほつれにくく、簡単に装着できます。

幅(mm)23 長さ(m)25(伸長時) 適合部位手首・肘・腕 松吉医科器械コード07-3560-04 ライン色イエロー 包帯種類ネット包帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする