伸縮ネット包帯 プレスネット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 20542314 品番 11672
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。
優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。
指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。

幅(mm)10 長さ(m)25(伸長時) サイズ(号)1.5 適合部位 アズワン品番8-4315-12 松吉医科器械コード23-6183-01 包帯種類ネット包帯

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20542323
2021-08-27
用途:
怪我の治療時に使用
製造業

リーズナブルで、使い易い。
包帯だと、寝ている間に解けてしまいますが、伸縮ネットどと解ける心配がありません。

対象商品:
20542314
2020-10-12
用途:
子供の手当
製造業

バスケをしていて、指先が突き指や、ひび割れなど怪我をしてしまい包帯だと大袈裟なので、一本づつカバーできるので、助かっています。

対象商品:
20542323
2020-11-02
用途:
2号を買いました
その他業種

ちょっとキツめの設定?なのか、けっこうギリギリです。細いとこに使うので手指と迷いましたが
大きめの方がいいかもしれません

対象商品:
20542323
2019-02-04
用途:
ペット犬の皮膚治療の養生
建設業・工事業

ガーゼ・包帯のずれ防止に使っています。装着が容易なので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする