白十字
白十字の 固定帯
白十字の その他固定帯
ステラーゼ (未滅菌)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1式(100枚)
注文コード
20542838
品番
15385
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
処置に応じて各種サイズを揃えた12枚合わせのガーゼです。
医療用ガーゼタイプU。
未滅菌。
寸法(mm)
50×50
タイプ
12ply
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000013
松吉医科器械コード
07-3565-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器