ハイゼガーゼ 12P

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(100枚) 注文コード 20542978 品番 6号
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

旭化成ベンリーゼを使用した不織布ガーゼです。
医療ガーゼの約2.5倍の吸収量があります。
長繊維で脱落繊維も少ないので、清潔エリアでの使用に適しています。
未滅菌。

折数12ply 寸法(cm)10×10 アズワン品番8-3745-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10098000010 松吉医科器械コード23-3856-10 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20542962
2025-02-20
用途:
フェイシャル
マリエンドリー 様 (サービス業)

使いやすくて他も使いましたがこれが一番使いやすく便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする