ソフキュアガーゼ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1式(200個) 注文コード 20543118 品番 17347
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

柔らかくて、肌にやさしい不織布ガーゼです。
吸水性・保水性に優れています。
未滅菌。

折数4ツ折 寸法(cm)30×30 アズワン品番65-0505-99 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000133 松吉医科器械コード24-3644-02 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20543093
2025-06-24
用途:
排泄介助
サービス業

陰洗の後にしっかりと水けを拭き取れます。
赤くならず、リピートしています。

対象商品:
20543118
2020-08-10
用途:
マスクの交換用ガーゼとして
その他業種

2回〜3回 の使用でガーゼを交換し、衛生的マスクが使用できます。

対象商品:
20543093
2019-08-05
用途:
患部の除菌に使っています
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさも丁度良く枚数も沢山入っていますので暫く使用できそうです。
値段も手頃で2回目のリピートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする