白十字
白十字の ガーゼ
ベロット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(300枚)
注文コード
20543136
品番
17220
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ノーバインダータイプの医療用不織布。
舌引きガーゼ、拭きガーゼ、当てガーゼの代用としてご使用いただけます。
未滅菌。
寸法(cm)
5×22
タイプ
2ツ折
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000039
松吉医科器械コード
23-3858-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器