イワツキ
イワツキの ガーゼ
滅菌アルファーゼ7.5Y
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(50袋)
注文コード
20543206
品番
002-21171
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
レーヨン・ポリエステルを素材とした肌触りのよいYカットの不織布ガーゼ。
カテーテル、カニューレ、ドレーン、胃瘻などの押えと吸液に。
折数
8ツ折
寸法(cm)
7.5×7.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000027
松吉医科器械コード
23-3854-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器