日本綿棒
日本綿棒の 脱脂綿・綿球・綿棒
日本綿棒の 綿棒
メンティップ皮膚科用綿棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(5本×20袋)
注文コード
20543242
品番
5P1517-WE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
手作りに近づけたイボ取り用綿棒です。
綿は流線型で、先端は患部に液体窒素などを塗布しやすい形状です。
一本で多くのイボを処置できます。
形状
先細り型
タイプ
片綿球
全長(mm)
155
アズワン品番
8-5522-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00094000233
綿球径(Φmm)
17
松吉医科器械コード
24-2673-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器