日本綿棒
日本綿棒の 脱脂綿・綿球・綿棒
日本綿棒の 綿棒
メンティップ綿棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(100本×25袋)
注文コード
20543267
品番
100P1505NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
先端部はノーバインダー仕様で綿本来のふんわり感を持たせています。
用途に合わせて簡単に綿の形を変えられます。
形状
大玉型
タイプ
片綿球
全長(mm)
148
アズワン品番
8-7080-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00094000033
綿球径(Φmm)
4.8
松吉医科器械コード
24-2672-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器