メンティップ綿棒 (紙軸)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(200本×25袋) 注文コード 20543382 品番 200P1501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントが出にくく抜け落ちません。
EOG滅菌済。

形状先細り型 タイプ片綿球 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000018 綿球径(Φmm)1.9 松吉医科器械コード07-3015-02 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする