日本綿棒
日本綿棒の 脱脂綿・綿球・綿棒
日本綿棒の 綿棒
メンティップ綿棒 (紙軸)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1式(300本)
注文コード
20543452
品番
1P1508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントが出にくく抜け落ちません。
EOG滅菌済。
形状
大玉型
タイプ
片綿球
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00094000004
綿球径(Φmm)
8
松吉医科器械コード
07-3018-00
アズワン品番
0-319-20
医薬品医療機器等法
一般医療機器