メンティップ綿棒 (木軸)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(300本) 注文コード 20543583 品番 1A1508
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントが出にくく抜け落ちません。
EOG滅菌済。

形状大玉型 タイプ片綿球 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000111 綿球径(Φmm)8 松吉医科器械コード07-3025-00 アズワン品番0-319-12 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20543653
2022-06-24
用途:
精密電子機械のメインテナンス時

軸部に大きくはみ出して球部の繊維が巻き付いているものや球部の巻きがしっかりしていないものなどが散見され、個体差が激しいと感じる。もう少し均質化できないものかと思ってしまう。他メーカーさんや如何に。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする