日本綿棒
日本綿棒の 脱脂綿・綿球・綿棒
日本綿棒の 綿棒
メンティップ綿棒 (木軸) 両綿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(600本)
注文コード
20543732
品番
1A754D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
形状
涙型
タイプ
両綿
全長(mm)
78
アズワン品番
0-319-33
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00094000092
綿球径(Φmm)
4.8
松吉医科器械コード
07-3065-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器