メンティップ綿棒 (木軸) 両綿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(3本×200袋) 注文コード 20543748 品番 3A754D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
形状涙型 タイプ両綿 全長(mm)78 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000093 綿球径(Φmm)4.8 松吉医科器械コード07-3065-02 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする