日本綿棒
日本綿棒の 脱脂綿・綿球・綿棒
日本綿棒の 綿棒
メンティップ綿棒 (木軸) 両綿
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(100本×15袋)
注文コード
20543766
品番
100A754D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
形状
涙型
タイプ
両綿
全長(mm)
80
アズワン品番
0-319-34
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00094000095
綿球径(Φmm)
7
松吉医科器械コード
07-3065-04
医薬品医療機器等法
一般医療機器