日本綿棒
日本綿棒の 脱脂綿・綿球・綿棒
日本綿棒の 綿棒
メンティップ綿棒 (紙軸) 両綿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(10本×130袋)
注文コード
20543793
品番
10P754D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
形状
涙型
タイプ
両綿
全長(mm)
78
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00094000042
綿球径(Φmm)
5
松吉医科器械コード
07-3066-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器