白十字
白十字の 脱脂綿・綿球・綿棒
白十字の 綿棒
ネオ綿棒 (滅菌済)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(10本×50袋)
注文コード
20543818
品番
16207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
涙型
タイプ
片綿球
全長(mm)
150
サイズ
2号
綿球径(Φmm)
5
松吉医科器械コード
07-3077-00