白十字
白十字の 脱脂綿・綿球・綿棒
白十字の 綿棒
ネオ綿棒 (滅菌済)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(10本×50袋)
注文コード
20543827
品番
16208
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
大玉型
タイプ
片綿球
全長(mm)
150
サイズ
3号
綿球径(Φmm)
10
松吉医科器械コード
07-3077-01