1PX1503P メンティップポリエステル綿棒 (滅菌済) 日本綿棒 20543836

メンティップポリエステル綿棒 (滅菌済)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
綿球径(Φmm)3.6
内容量1式(150本)注文コード20543836品番1PX1503P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

綿球・軸に天然素材を使用していませんので、ウィルス・細菌の採取に適しています。
スピッツ等に入れて運べるように持ち手の部分で折れる構造です。

形状涙型全長(mm)146材質(軸)ポリエチレンアズワン品番8-6062-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000187綿球径(Φmm)3.6松吉医科器械コード23-3859-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20543854
2020-11-19
用途: 鼻咽頭ぬぐいの手技
丸岡脳神経外科

価格は高かったですが、インフルエンザ簡易検査キットに梱包されているタイプです。細いし、痛くないし(自分で試しました)問題はありません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする