メンティップポリエステル綿棒 (滅菌済)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(150本) 注文コード 20543845 品番 1PW1505P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

綿球・軸に天然素材を使用していませんので、ウィルス・細菌の採取に適しています。
スピッツ等に入れて運べるように持ち手の部分で折れる構造です。

形状涙型 全長(mm)148 材質(軸)ポリエチレン アズワン品番8-6062-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00094000189 綿球径(Φmm)5.3 松吉医科器械コード23-3859-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20543854
2020-11-19
用途:
鼻咽頭ぬぐいの手技
丸岡脳神経外科 様

価格は高かったですが、インフルエンザ簡易検査キットに梱包されているタイプです。細いし、痛くないし(自分で試しました)問題はありません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする