白十字
白十字の 脱脂綿・綿球・綿棒
白十字の 綿球
TMカップ入綿球SP (滅菌済)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20543897
品番
17573
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
タイプ
S14-20球
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000077
松吉医科器械コード
07-4804-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器